Beli pallet plastik bandung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp399.900

    Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)
    Deskripsi:
    Applications:-Ideal for One Way Air/Sea cargo shipment-Suitable for Electronic & Electrical, Food & Beverage, Chemical, Resin & Petrochemical industry etcSpecial
    atribut:
    • Type: Grille Deck Surface Non-Reversible
    • Accessible By: Forklift (4-way); Hand Truck (4-way)
  2. Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  3. OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp9.999.900

    OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    OIC Hand Pallet Truck with benefit:-?New & Unique Design- Easy to Lift Up- Light Movement- Strong Frame- Easy Maintenance
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  4. Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)
    Deskripsi:
    Nansin Hand Pallet is Industry-standard specifications so high compatibility across manufacturers.?
    atribut:
    • Type: Hand Pallet
  5. KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.999.900

    KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  6. Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Mulai

    Rp5.699.900

    Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    atribut:
    • Total Height (mm): 1224
    • Lowered Fork Height (mm): 85
    • Maximum Lifting Height (mm): 200
    • Type: Hand Pallet
  7. monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Rating:
    100% of 100
    (14)
    Mulai

    Rp3.199.900

    monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)
    Deskripsi:
    Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkat
  8. AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)
    Mulai

    Rp15.900

    AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)
    atribut:
    • Steam Sterilization Temperature (°C): 121
  9. Mpoin Tall Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp769.900

    Mpoin Tall Water Tank (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    KELEBIHAN TANGKI AIR MPOIN PLUS TALL Teknologi Antimicrobial Silver IonDengan teknologi Antimicrobial silver ion yang diimpor langsung dari Amerika dan telah teruji sesuai ISO 22916-2011 yang mampu membasmi 99,99% mampu membunuh bakteri jahat dan jamur dalam air menjadikan lebih aman dan higienis digunakan untuk mandi, berkumur, sikat gigi, mencuci sayuran, buah, piring dan peralatan makan lainnya, dan aman untuk kesehatan.AntimikrobaTeknologi silver ion dari Amerika mampu membasmi 99,99% bakteri dan jamur dalam air.Bebas LumutLightblock yang melindungi tangki dari sinar UV dan tidak tembus cahaya sehingga tangki tidak berlumut.Tahan LamaMenggunakan bahan Dow Chemical America yang membuat tangki 10x lebih elastis dan tidak mudah pecah, tangki tidak sekeras tangki pada umumnya, dan lebih kuat menahan tekanan.Suhu StabilDengan Thermal Stabilizer mestabilkan suhu panas dalam air menjadikan normal, stabil dan air di dalam tangki lebih sejuk dan meningkatkan kualitas air.Warna Tidak PudarSistem pewarnaan compounding pada tangki menjadikan warna tidak pudar meskipun terkena cuaca ektrim.Lebih Ramping Dengan keterbatasan
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 563/BBKK/LSPro/04/2020
  10. SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Rating:
    100% of 100
    (30)
    Mulai

    Rp58.900

    SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)
    Deskripsi:
    Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
    atribut:
    • Type: 3Ply Earloop
    • Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
    • Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
    • Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
    • Material (inner layer): ES Thermobonded soft
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
  11. monotaro Trolley Folding Resin Cart (Compact) (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp939.900

    monotaro Trolley Folding Resin Cart (Compact) (Troli Lipat)
    Deskripsi:
    Dapat dilipat, sehingga tidak memenuhi tempat ketika disimpan. Saat dilipat ukurannya menjadi 14 cm, sehingga dapat disimpan di tempat yang berukuran 15 cm. Pelat atas memiliki 4 anti slip, jadi barang di troli dapat tetap stabil ketika troli bergerak. Selain itu, ada 3 pegangan yang memudahkan untuk menenteng troli. Roda belakangnya merupakan roda fixed berukuran 75Φ dan roda depannya merupaka roda putar berukuran 75Φ. Digunakan untuk membawa barang.
    atribut:
    • Caster: Rigid x 2 (Rear Wheel) / Swivel x 2 (Front Wheel)
    • Folded Dimensions (mm): 385x730x145
    • Handle Height (mm): 820
    • Material: (Main Body) PP, (Wheel) Rubber, (Handle) Iron
    • Pallet Dimensions (Width) (mm): 385
    • Cargo Bed Dimensions (Depth) (mm): 595
    • Castle Diameter (Ø mm): 75
    • Maximum Loading Capacity (kg): 100 Kg (Uniform Load)
  12. SENSI Mask Duckbill (Masker Duckbill)
    Rating:
    99% of 100
    (61)
    Mulai

    Rp179.900

    SENSI Mask Duckbill (Masker Duckbill)
    atribut:
    • Color: White
    • Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
    • Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
    • Inner Layer: ES Thermobonded Soft
    • Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
    • Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
    • Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
    • Nose Piece: Plastic and wire
  13. TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)
    Mulai

    Rp4.999.900

    TRUSCO Trolley Pressed Steel Platform Truck High Grade Platform Truck (Folding Handle) (Troli Barang)
    atribut:
    • Material: Loading Platform:Steel Mat:Demineralized Plastic Handle:Steel Handle Surface Treatment:Powder Coated Caster Brackets:Steel Wheels:Rubber
    • Specification: Assembled Product
    • Caster: Swivel Caster, Fixed Caster Each 2 pieces
  14. Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Matlock Trolley Folding Platform (Troli Lipat)
    atribut:
    • Product Type: Folding Trolley
Daftar Harga pallet plastik bandung Terbaru November 2026
Safeway Pallet Plastic One Way Series (Palet Plastik)Rp399.900
Dalton Hand Pallet PU (Troli Palet Manual)Rp5.499.900
OIC Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp9.999.900
Nansin Hand Pallet (Alat Angkat Manual)Rp7.399.900
KRISBOW Hand Pallet (Troli Palet Manual)Rp3.999.900
Mitsubishi Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp5.699.900
monotaro Hand Pallet Truck (Troli Palet Manual)Rp3.199.900
AS ONE Bottle Plastic Wide Mouth 5-002 Type (Botol Lab)Rp15.900
Mpoin Tall Water Tank (Toren / Tangki Air)Rp769.900
SENSI Protective Disposable Face Mask 3 Ply Earloop (Masker Sekali Pakai)Rp58.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)